絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン(5)
  • 瓜生製作(4)
  • Axel(4)
  • 日東工器(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 大見工業(1)
  • オフィスマイン(1)
  • 不二空機(1)
  • ユタニ(1)
  • 空研(1)
  • 吉田工作所(1)
  • U TOOLS(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 11000(1)
  • 12200(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 15000(4)
  • 21000(1)
  • 22000(8)
  • 24000(5)
  • 25000(2)
  • 27000(2)
  • 28000(2)
  • 30000(1)
  • 32000(1)
ホース取付口
  • 1/4(10)
空気消費量(m3/min)
  • 0.4
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(7)
  • 0.18(8)
  • 0.2(14)
  • 0.25(7)
  • 0.26(5)
  • 0.3(16)
  • 0.38(5)
  • 0.45(17)
  • 0.5(9)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(6)
  • 0.6(6)
  • 0.68(5)
  • 1(14)
  • 1.1(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
エアソニック 日東工器エアソニック日東工器(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6014全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
37,980税込41,778
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6006全長(mm)約164(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
強力ロンググラインダー Axel強力ロンググラインダーAxel
24,980税込27,478
1台
12日以内出荷
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
エアソニック 日東工器エアソニック日東工器
37,980税込41,778
1台
予約販売
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
2インチアングルグラインダ 日本ニューマチック工業2インチアングルグラインダ日本ニューマチック工業
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。 握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-5923セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm全長(mm)154.5出力(W)375研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4使用空気圧力(MPa)0.6使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気 ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式横排気ニューレジストン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
高精度なチャック構造により、作業性がアップ!振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個全長(mm)173使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)0.57騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6握り径(Φmm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5スイッチング方式スロットル排気方向
ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.5高さ(mm)80口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))90
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式) U TOOLSTOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)U TOOLS
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
アングルグラインダー 吉田工作所アングルグラインダー吉田工作所
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
アングルダイグラインダー TRUSCOアングルダイグラインダーTRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6778全長(mm)135高さ(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口G1/4アズワン品番65-1968-41口金寸法(mm)1/4
空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気 ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気ニューレジストン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
高精度なチャック構造により、作業性がアップ!振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個全長(mm)173使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)0.64騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6握り径(Φmm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5スイッチング方式レバー排気方向前方
空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式横排気 ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式横排気ニューレジストン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
高精度なチャック構造により、作業性がアップ!振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個全長(mm)173使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)0.64騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6握り径(Φmm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5スイッチング方式レバー排気方向
空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式前方排気 ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングスロットル式前方排気ニューレジストン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
高精度なチャック構造により、作業性がアップ!振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個全長(mm)173使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)0.57騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6握り径(Φmm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5スイッチング方式スロットル排気方向前方
空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートニューレジストン
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。
付属品エアプラグ(取付R1/4)1個 / スパナ14mm 2個全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]コレットサイズ(mm)6把握径(Φmm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
エアーアングルグラインダー 空研エアーアングルグラインダー空研
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。 コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。 コンパクトボディながら高トルクを発揮。 狭い箇所での作業も楽々こなせます。
用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12200空気消費量(m3/min)0.4砥石寸法(mm)Φ50×4×Φ9.5ホース口金取付ねじRc1/4振動3軸合成値(m/s2)3.8
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用不二空機
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様ペーパー用
ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT砥石径(Φmm)50騒音レベル(dB(A))80
ロンググラインダー AxelロンググラインダーAxel
61,980税込68,178
1台
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
ロンググラインダー AxelロンググラインダーAxel
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)212質量(g)550外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
中作業用エアーグラインダー Axel中作業用エアーグラインダーAxel
38,980税込42,878
1台
12日以内出荷
回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140 日本ニューマチック工業NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140日本ニューマチック工業
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
低速高トルクアングルグラインダー オフィスマイン低速高トルクアングルグラインダーオフィスマイン
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6握り径(Φmm)40排気方向後方
エアロスピン(アングルタイプ) 大見工業エアロスピン(アングルタイプ)大見工業
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。頭部高さ(mm)47トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4排気方向側方
アングル型グラインダ ユタニアングル型グラインダユタニ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
1台
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
ベビーアングルグラインダー U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途塗膜はがしや錆び落とし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT砥石径(Φmm)50騒音値(dB)80
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約330(砥石なし)質量(kg)約0.96(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
研削(グラインダー)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら