絞り込み
ブランド
  • 大見工業(1)
  • 不二空機(1)
  • 吉田工作所(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000(2)
  • 95000(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.47
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(7)
  • 0.18(8)
  • 0.2(14)
  • 0.25(7)
  • 0.26(5)
  • 0.3(16)
  • 0.38(5)
  • 0.4(31)
  • 0.45(17)
  • 0.5(9)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(6)
  • 0.6(6)
  • 0.68(5)
  • 1(14)
  • 1.1(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーグラインダー 吉田工作所ベビーグラインダー吉田工作所
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
低速ストレートグラインダー レバーハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー レバーハンドル不二空機(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
研削(グラインダー)