研削(グラインダー) :「エアープラグ 回転」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500 空気消費量(m3/min)0.54 付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL) 全長(mm)160 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53 騒音値(dB)85 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 握り径(Φmm)36
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。
付属品エアプラグ(取付R1/4)1個 / スパナ14mm 2個 全長(mm)173 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] コレットサイズ(mm)6 把握径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個 全長(mm)173 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.57 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 握り径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 スイッチング方式スロットル 排気方向
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個 全長(mm)173 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.64 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 握り径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 スイッチング方式レバー 排気方向前方
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個 全長(mm)173 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.57 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 握り径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 スイッチング方式スロットル 排気方向前方
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個 全長(mm)173 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.64 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 握り径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 スイッチング方式レバー 排気方向
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷