研削(グラインダー) :「研磨 油砥石」の検索結果
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
空気消費量(m3/min)0.54
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)
全長(mm)160
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53
騒音値(dB)85
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
握り径(Φmm)36
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。