小型、軽量で作業性抜群です。
90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
安全トリガー採用を採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番471-5306
全長(mm)170
質量(g)600
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.17
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5373
全長(mm)165
質量(g)500
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向側方
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。
3mm、6mmコレットが付属しています。
用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5381
全長(mm)258
質量(g)800
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向側方
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.34
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番471-5390
全長(mm)250
質量(kg)2.22
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。
スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5292
全長(mm)195
質量(kg)0.9
砥石寸法(mm)75
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。