研削(グラインダー) :「研削盤」の検索結果
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。
パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。
低振動(従来品と比べ37%低減)です。
より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-0373
全長(mm)157
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミ
最大出力(W)294
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
ヘッド高さ(mm)40.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。
今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])15000
タイプロール
高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
全長(mm)317
最高使用周速度(m/min)3000(砥石)
ねじ寸法3/8-16 W
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径9.5
ホース口金取付ねじPT3/8
ホース呼び径(Φmm)9.5
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。
仕様前方排気
付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.6
ホース取付口Rc1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
空気消費量(m3/min)1.15
全長(mm)245
質量(kg)1.8(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)12.7
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22.2
砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)
頭部高さ(mm)98
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に
付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ
トラスコ品番390-7001
全長(mm)229
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
空気消費量(m3/min)1.6
排気口側方
ホース取付口Rc3/8
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。
トラスコ品番835-8163
2018年トラスコ掲載ページ5 0499
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.63
コード175-7871
空気消費量(m3/min)0.68
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8518-15
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。
金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.17
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番124-7476
全長(mm)153
使用工具先端/軸径3mm(砥石)
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.55
全長(mm)317
質量(kg)1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3、6
砥石寸法(Φmm)穴径9.53
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7
砥石寸法(mm)厚さ25
砥石寸法(Φmm)穴径15.8
砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.17
全長(mm)166
質量(kg)0.13
出力(W)107
外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)
給気口PT1/4
コレットサイズ(mm)3
ホース呼び径(Φmm)4.0
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
トラスコ品番125-4529
全長(mm)210
質量(kg)1.86(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
ホース口金取付ねじPT3/8
ホース呼び径(Φmm)9.5
頭部高さ(mm)77
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。
高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。
出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
タイプ側方排気
シャフト長さ(mm)149
ホース呼び径(Φmm)9.5
ホース取付口Rc1/4
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)3000(砥石)
砥石寸法(Φmm)穴径9.5
砥石軸ねじサイズ3/8-16
ホース口金取付ねじPT3/8
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
ホース取付口Rc1/4
軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース呼び径(Φmm)9.5
排気方向後方
軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
内製修理にやさしい設計です。
手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.58
ホース取付口Rc1/4
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番171-7334
全長(mm)179
質量(kg)0.52
スイッチレバー式
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース呼び径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8522-23
排気方向前方
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番171-7386
軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)
全長(mm)170
質量(kg)0.61
スイッチリング式
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース呼び径(Φmm)9.5
排気方向前方
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
空気消費量(m3/min)1.00
全長(mm)599
質量(kg)3.3(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)12.7
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000
アズワン品番67-2377-28
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口Rc3/8
仕様砥石、筆ブラシ兼用
トラスコ品番794-5272
全長(mm)299
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向側方
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
内製修理にやさしい設計です。
手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番171-7329
全長(mm)263
質量(kg)0.74
スイッチリング式
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース呼び径(Φmm)9.5
アズワン品番64-8522-27
排気方向前方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1
2
次へ
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。