3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り粉が飛散しない排気方式
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。 付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m) 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 最高回転数(min-1[r.p.m])58000 本体質量(g)235 使用空気圧力(MPa)0.64 空気消費量(m3/min)0.057 コレットサイズ(mm)3 本体径(mm)16
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

エアーマイクログラインダーは、精密研削用のエアーマイクログラインダーです。切り粉が飛散しない排気方式です。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなどで活躍します。
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りに。 付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ、軸付砥石(円筒型 直径8)、エアーホース(約1.8m) 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 最高回転数(min-1[r.p.m])58000 使用空気圧力(MPa)0.64 空気消費量(m3/min)0.057 コレットサイズ(mm)3 本体径(mm)16
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

エアーグラインダーは、金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に最適なエアーグラインダーです。安全ストッパーを採用しておりますので誤っての起動を防止します。後方排気です。
用途金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に。 寸法(mm)【エアインレット】6.35 シルバー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 コレットサイズ(mm)6
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷