研削(グラインダー) :「砂落とし」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷