研削(グラインダー) :「超硬 軸付」の検索結果
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)287 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~40
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)341 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】バイオレット
質量(g)214 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)229 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)217 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】バイオレット
質量(g)224 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45
色【手元スイッチ】アイボリー
質量(g)197 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)2.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。