研削(グラインダー) :「kp-032」の検索結果
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
用途小型で中速、精密軽作業に最適
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
色【手元スイッチ】ブルー
質量(g)225 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)287 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~40
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)388 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。ヘビーデューティアングロン/負荷の大きな作業に対応するため、コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)379 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。ヘビーデューティアングロン/コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】イエロー
質量(g)359 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)9.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25
色【手元スイッチ】ブラック
質量(g)283 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)6.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34
色【手元スイッチ】イエロー
質量(g)264 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)9.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600
定格電圧 DC V3~30
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)229 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)218 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45
色【手元スイッチ】アイボリー
質量(g)197 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)2.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】バイオレット
質量(g)214 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)217 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
色【手元スイッチ】ブルー
質量(g)215 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)284 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】イエロー
質量(g)264 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)9.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])630~6300
定格電圧 DC V3~30
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】バイオレット
質量(g)224 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)229 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
用途精密作業に最適
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
用途深穴、細穴などの加工に最適
長さ(mm)【スレンダー部】72
直径(Φmm)12
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-036(Φ2.34)。コレットチャックの把握力を強化したアングロンヘッドです。
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-036(Φ2.34)。アングル角を120°としたヘッドです。回転方向は他の機種と逆回転になります。
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。
コレットKP-032 (Φ3.0)
許容回転数(min-1[r.p.m])8,000
振幅(mm)最大1.6
使用可能軸径(mm)1.4~4.7
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。