研削(グラインダー) :「平面研磨盤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(L/min)260
使用空気圧力(MPa)0.55
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)186
質量(kg)1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)95
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径100
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)
全長(mm)160
質量(kg)0.64
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)79
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.9MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)258
質量(kg)2.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)138
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。