軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。
レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。
スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。
従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300
取付部6mm コレット
全長(mm)265
外径(mm)40
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
排気方向後方
質量(g)800
トラスコ品番402-8848
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。