11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGSS-ST2 ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.057 付属品スパナ、カプラ、レギュレーター 全長(mm)179 質量(g)500 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)43 排気方向後方 コレット径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000 空気消費量(m3/min)0.2 付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)19 取付部M7×P0.75 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AG3-2 新マイクログラインダーΦ3 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)新マイクログラインダーΦ3
エコ商品
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.16 付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600 質量(g)220 使用圧力(MPa)0.44~0.58 本体寸法(mm)Φ19×130 排気方向後方 コレット径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

AGS-100 スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm)180 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])13000 使用圧力(MPa)0.62 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.53 ディスク径(Φmm)100 ホース接続口(エア源側)Rc1/4 排気方向側方 関連資料(0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

AG3-3DX2 新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
空気消費量(m3/min)0.2 全長(mm)155 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)19 取付穴径(Φmm)3 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダー
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。 付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm)140 質量(g)530 回転数(min-1[r.p.m])22000 使用圧力(MPa)0.44~0.58 空気消費量(m3/min)0.6 頭部高さ(mm)58 サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX
エコ商品
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
トラスコ品番250-4180 セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード 軸径(Φmm)3 電源(V)100~120 消費電力(W)210 無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000 外径(Φmm)27 チャック内径(Φmm)3 ハンドピース寸法(mm)27×160 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)7.2
1セット
86,980 税込95,678
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX用ハンドピース
エコ商品
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)160 電源(V)100~120 消費電力(W)210 無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000 外径(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)7.2
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本 全長(mm)280(バッテリー含む) 質量(g)840 径(Φmm)握り部:49 回転数(min-1[r.p.m])4500 コレットサイズ(mm)6 バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)12 取扱説明書(0.96MB)
1セット
52,880 税込58,168
翌日出荷

AGSS-FP フラップサンダ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フラップサンダ
エコ商品
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300 取付部6mm コレット 全長(mm)265 外径(mm)40 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 排気方向後方 質量(g)800 トラスコ品番402-8848 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPミニスロットル
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。消音器付きで作業性に優れています。
用途メーカーの豊富なミニディスクシリーズが使用可能で研削から研磨までできます。小さい研磨傷で後工程が楽になります。
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷