1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターが簡素で故障しにくい構造です。 センターローラを従来品より強度をアップしました。 従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。 従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。 ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適 質量(kg)2.2 使用圧力(MPa)0.49~0.68 空気消費量(m3/min)0.82 面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷