特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モーター部、フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり出力(回転数)を保持させます。ベアリング熱の冷却対策でハウジング内面は特殊加工を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口2分(1/4インチ)
寸法(mm)155×16
質量(g)130
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気方式後方
アズワン品番3-5520-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
前方排気で本体にエアーカプラが直結付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
寸法(mm)140×40
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)600
空気圧力(MPa)0.4~0.65
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方
アズワン品番3-5521-01
1台
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。