エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様ウシオ(UHT)当日出荷
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい0.4MPaから使える低圧対応で省エアー購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正ダイキャスト部品のバリ取り精密部品加工塗装はがしエンジンなどの加工歯科技工や宝飾研磨、石工研削・切削・研磨など様々な用途に最適付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気
高トルクエアーマイクログラインダーウシオ(UHT)当日出荷
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。
軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。
消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1アズワン品番64-8560-60排気方向後方
エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用ウシオ(UHT)当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)当日出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。チャック内径(Φmm)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口クイックジョイント排気方向後方全長(mm)160.5質量(g)130トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)当日出荷
用途精密研削・研磨作業用ホース接続径PT 1/4トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mm
マイクロストレートグラインダーウシオ(UHT)当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130トラスコ品番143-2842質量(g)130切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)(1件のレビュー)当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~