研削(グラインダー) :「研削盤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルゴファイルジャパンアルティマ セブン
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け 付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種 トラスコ品番537-3542 全長(mm)187 電源(V)AC100~240 定格入力(VA)12 0.5A 往復回数(回/min)(可変)1000~5000 振動数(回/min-1)1000~5000
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク
エコ商品
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。 仕様無段階変則ハンディルーター 付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0 トラスコ品番257-6125 軸径(Φmm)2.35、3.0 全長(mm)161 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500 チャック内径(Φmm)2.34、3.0 入力電圧(V)18 定格時間(分)30 定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)161 外径(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0 最大トルク(N・cm)2.4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アルゴファイルジャパンスターライトネクスト
用途軽作業の削り、磨き、バリ取りなどに
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルゴファイルジャパン平板用ホルダー
アルティマファイブで、平板形状のストーンを使用するためのホルダーです。
トラスコ品番217-6717 セット内容平板用ホルダー、六角レンチ 全長(mm)82 質量(g)5 アズワン品番64-8403-45
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマ用 先端アタッチメント
アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
用途作業面積が狭い範囲の修正に向いている トラスコ品番411-1883
1本
459 税込505
翌々日出荷

アルゴファイルジャパン卓上集塵機ラップボード7用バッテリー
エコ商品
小型高性能バッテリーです。
トラスコ品番257-6144 全長(mm)40 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンハイグレードダイヤカッター
研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。
用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。 仕様2.34Φ#200 トラスコ品番198-0702
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
用途金型研磨、精密バリ取りに。 トラスコ品番201-7420 全長(mm)100 厚さ×幅W(mm)1×10
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アルゴファイルジャパン卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター
エコ商品
PM2.5も吸着する高性能フィルターです。
トラスコ品番257-6145 全長(mm)110 外径(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
9日以内出荷