研削(グラインダー) :「エアープラグ 回転」の検索結果
様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に
仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)
付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)86
使用空気圧力(MPa)0.61
ホース取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。