14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーダイグラインダー
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番332-1339 全長(mm)160 質量(kg)0.6 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エス・ピー・エアーアングルグラインダー
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ピー・エアーダイグラインダー
ホース取付口NPT1/4 全長(mm)164 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーSP ダイグラインダー
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダー
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番353-0507 全長(mm)153 質量(kg)0.41 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向後方
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーマイクログラインダー
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。 トラスコ品番161-2795 全長(mm)156 質量(g)350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.14 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

エス・ピー・エアーエアダイグラインダー
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に トラスコ品番161-2807 全長(mm)165 質量(kg)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エス・ピー・エアー6mmロングダイグラインダー
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600 トラスコ品番836-1591 全長(mm)342 質量(kg)1.26 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。 トラスコ品番161-2809 全長(mm)220 質量(kg)1.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石寸法(mm)75 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアー低速ダイグラインダー
低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 ホース取付口NPT1/4 仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4849 全長(mm)192 質量(kg)0.72 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

エス・ピー・エアーSP アングルグラインダ
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

エス・ピー・エアーエアアングルグラインダー
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番818-4577 全長(mm)157 質量(kg)0.62 研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mm
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 ホース取付口NPT1/4 質量(kg)1.7 砥石寸法(mm)100Φ×15 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)