研削(グラインダー) :「研削盤」の検索結果
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
関連キーワード
商品豆知識
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番332-1339
全長(mm)160
質量(kg)0.6
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
用途グラインダー作業に。
トラスコ品番855-1487
質量(kg)1.33
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。
使用空気圧力(MPa)0.62
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番161-2807
全長(mm)165
質量(kg)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
ホース取付口NPT1/4
仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4849
全長(mm)192
質量(kg)0.72
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
ホース取付口NPT1/4
質量(kg)1.7
砥石寸法(mm)100Φ×15
使用空気圧力(MPa)0.62
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。
トラスコ品番836-1592
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番818-4577
全長(mm)157
質量(kg)0.62
研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。
トラスコ品番161-2795
全長(mm)156
質量(g)350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.14
排気方向後方
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。
レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
研削作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番353-0507
全長(mm)153
質量(kg)0.41
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向後方
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
トラスコ品番836-1587
全長(mm)150
質量(kg)0.44
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
空気消費量(m3/min)0.2
トラスコ品番541-5209
全長(mm)194
質量(kg)0.56
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600
トラスコ品番836-1591
全長(mm)342
質量(kg)1.26
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番161-2809
全長(mm)220
質量(kg)1.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
砥石寸法(mm)75
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番829-2425
セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番829-2426
質量(kg)1.2
2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。