研削(グラインダー) :「回転」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)150 質量(g)360 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)76 チャック寸法(mm)6 吸入口サイズ1/4" アズワン品番64-2198-33 使用コンプレッサ5HP以上
1台
7,120 税込7,832
当日出荷

[EA809PX-21用]オフセット砥石 ガラス、石材などの切削、研磨
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10 アズワン品番65-2222-50
1個
865 税込952
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ アズワン品番65-2222-45
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)115 エスコ品番EA159SL 全長(mm)285 質量(g)640 使用圧力(MPa)0.64 チャック寸法(mm)6(1/4inch) 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 幅(Φmm)30 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚) 材質アルミ 全長(mm)135 質量(g)210 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)155 ホース長さ(m)1.5 スピンドル径M7×P0.75 騒音レベル(dB(A))84 吸入口サイズR1/4" アズワン品番64-7822-60 使用コンプレッサ1.5~2.2KW パッド径(Φmm)30 振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm) アズワン品番65-3882-99
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

全長(mm)129 質量(g)150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000 空気消費量(L/min)170 チャック寸法(mm)3
1個
137,000 税込150,700
翌日出荷

[EA809PX-21用]タングステンカッター 木材の切削(ウッドカーピングなど)
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-55
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚 アズワン品番65-2222-54
1個(3個)
960 税込1,056
翌日出荷

[EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-46
1個
865 税込952
翌日出荷

最大回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)114 付属品スパナ(大・小) エスコ品番EA159DD 全長(mm)194 質量(g)600 チャック寸法(inch)1/4(6mm) 使用圧力(MPa)0.64 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
30,800 税込33,880
翌日出荷

[EA809PX-21用]フラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-48
1個
960 税込1,056
翌日出荷

[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-49
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

用途錆落し、研磨等に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(L/min)170 エスコ品番EA162DA 全長(mm)220 質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.58 所要圧縮機(kw)2.2 適合砥石サイズ直径:100、穴径:16 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(粗目・#120) 研磨、磨き、さび落とし
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚 アズワン品番65-2222-51
1セット(3枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240) 研磨、磨き、さび落とし
仕様●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚 アズワン品番65-2222-53
1セット(3枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-52
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

[EA809PX-21用]ナイロンブラシセット 研磨、磨き、サビ落としに
仕様●セット内容:専用ディスク粗目#120細目#240(各1枚)●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-47
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1台
43,400 税込47,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(L/min)57 付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本 エスコ品番EA159DA 質量(g)400 チャック寸法(inch)1/8(3mm) 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)160×215×60 ホース長さ(m)1.36 ハンドル長さ(mm)135 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
44,400 税込48,840
8日以内出荷