研削(グラインダー) :「錆落とし」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途錆落し、研磨等に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(L/min)170 エスコ品番EA162DA 全長(mm)220 質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.58 所要圧縮機(kw)2.2 適合砥石サイズ直径:100、穴径:16 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷