1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm 付属品砥石取付用レンチ、スパナ 全長(mm)202 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)170 ディスク径(Φmm)75 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-55 使用コンプレッサ2.2kw
1台
6,080 税込6,688
翌日出荷

おすすめ人気ランキング