研削(グラインダー) :「エアープラグ 回転」の検索結果
高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
用途金属の研磨作業用。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
トラスコ品番385-4499
全長(mm)170
摘要コレットサイズ:6mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.52
排気口前方
ホース取付口NPT1/4
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。