絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 50000(1)
ブランド
- Minimo
- モノタロウ(16)
- Axel(14)
- NSK(ナカニシ)(28)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- YoshidaTools(20)
- アルゴファイルジャパン(32)
- ウシオ(UHT)(18)
- エスコ(35)
- エス・ピー・エアー(18)
- ミニター(56)
- ヨコタ工業(16)
- 不二空機(46)
- 吉田工作所(20)
- 日本ニューマチック工業(29)
- 日東工器(13)
- 永興電機工業(34)
- 浦和工業(25)
- 瓜生製作(19)
- ブランドをもっと見る

取付マウント
Minimo¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷クランプジョイント、ギヤジョイント、クランプジョイントを、旋盤などの工作機械の刃物台に固定する時に使用します。用途自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。トラスコ品番852-7047寸法(mm)12mm x 100
ドリルスタンド
Minimo¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷ミニモロータリーハンドピースをセットして、穴あけなどにドリルスタンドとして使用します。KX313を除く、全てのモーターに使用できます。水平方向にも取り付け可能です。最大スライドストローク:25ミリ用途穴あけ・研削付属品モータースリーブトラスコ品番428-5829ストローク(mm)25寸法(mm)テーブル/200×200×22質量(kg)6高さ(mm)スタンド/245
スレンダーロータリー 超高速型 V113HS
Minimo¥64,980税込¥71,4781台当日出荷指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147色手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29