研削(グラインダー) :「3m 研磨 ディスク」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。
先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。
狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。
細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様二重絶縁構造(アース不要)
トラスコ品番758-3605
セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個
材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂
幅(mm)80
全長(mm)350
質量(kg)1.8
高さ(mm)100(ハンドル除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)670
定格電流(A)6.7
砥石径(Φmm)50
電源コード(m)2.5
定格時間(分)30
握り径(Φmm)62×63
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。
先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。
奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。
細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様二重絶縁構造(アース不要)
トラスコ品番758-3591
セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個
材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス
幅(mm)80
全長(mm)350
質量(kg)1.8
高さ(mm)100(ハンドル除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)670
定格電流(A)6.7
砥石径(Φmm)50
電源コード(m)2.5
定格時間(分)30
握り径(Φmm)62×63
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。