研削(グラインダー) :「エアー カプラ ねじ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
重量が軽くなりました 。コンパクトで持ちやすい設計です 。ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 。開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 。開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 。排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM
全長(mm)217
質量(kg)1.78
最高使用周速度(m/min)砥石/4300
ねじ寸法(ホース口金)RC3/8
砥石寸法(mm)100×6×15
ハンドルロール方式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
頭部高さ(mm)77
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)6
最大外径(mm)37
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000
ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF
付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)
全長(mm)150
質量(kg)0.11
ハンドルロール方式
コレットサイズ(mm)3
推奨ホース径(mm)4
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18
外径(mm)(最大)16
排気方向後
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600
ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16
付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ
全長(mm)307
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール方式
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)3
最大外径(mm)33
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
全長(mm)156
質量(kg)(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)50×4×9.5
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
最高使用周速度(m/min)砥石/4300
砥石寸法(mm)100×2~6×15
ハンドルロール方式
推奨ホース径(mm)9.5
YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600
ねじ寸法(ホース口金)RC3/8
付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM
全長(mm)252
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)180×6×22
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1
頭部高さ(mm)89
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。