研削(グラインダー) :「軸付き砥石」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)346 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)48 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 騒音値(dB)83.5A 空気消費量(m3/min)0.373 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.86m/s2 排気方向側方
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
全長(mm)196 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)82 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 騒音値(dB)75.5A 空気消費量(m3/min)0.413 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.74m/s2 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)307 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 騒音値(dB)83A 空気消費量(m3/min)0.753 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.66m/s3 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 騒音値(dB)77.5A 軸(mm)6コレット 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)