研削(グラインダー) :「φ100」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)砥石・ディスク:50 高さ(mm)68 奥行(mm)70 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パッドサイズ(mm)48 ディスク寸法(mm)50 口金寸法(mm)1/4 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)