5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)砥石・ディスク:50 高さ(mm)68 奥行(mm)70 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パッドサイズ(mm)48 ディスク寸法(mm)50 口金寸法(mm)1/4 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6782 全長(mm)153 高さ(mm)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:20 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 空気消費量(m3/min)0.38 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番65-1976-24 口金寸法(mm)1/4
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1M トラスコ品番256-6790 全長(mm)146 高さ(mm)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 砥石径(Φmm)適合:13 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)75 空気消費量(m3/min)0.18 排気方式後方 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-2053-84 コレット径(Φmm)内径:6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。 付属品カップリング 高さ(mm)37 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:25 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)86、 空気消費量(m3/min)0.3 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方横 ホース取付口RC1/4 口金寸法(mm)1/4
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。 付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6778 全長(mm)135 高さ(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方横 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1968-41 口金寸法(mm)1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷