心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。
加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。
ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。
排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。
同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。
給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
回転速度(min-1[r.p.m])60000
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)
トラスコ品番293-2679
質量(g)165
全長L(mm)168
寸法D(Φmm)23.9
寸法l(mm)-
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)17
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])40000
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)
トラスコ品番296-1920
質量(g)210
全長L(mm)161
寸法D(Φmm)23.9
寸法l(mm)39.6
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)28.6
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.165
ホース取付口6mmワンタッチ継手
排気方式後方
質量(g)190
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
寸法D(Φmm)23.9
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)33.5
回転速度(min-1[r.p.m])23000
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。