驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。
特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。
チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。
同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。
柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。
フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
回転速度(min-1[r.p.m])320000
質量(g)71(ホース除く)
付属品ホース2m
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。