研削(グラインダー) :「研磨用ディスク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.165 ホース取付口6mmワンタッチ継手 排気方式後方 質量(g)190 付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚 寸法D(Φmm)23.9 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)33.5 回転速度(min-1[r.p.m])23000 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)