研削(グラインダー) :「エアソニック L-25B」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用
種別空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000
付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個
トラスコ品番116-6336
全長(mm)135.5
質量(kg)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チャック径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用
種別空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000
付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6352
全長(mm)135.5
質量(kg)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チャック径(Φmm)6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用
種別空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500
付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6344
全長(mm)170.7
質量(kg)0.45
空気消費量(m3/min)0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チャック径(Φmm)6
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用
種別空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500
付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6361
全長(mm)168
質量(kg)0.45
空気消費量(m3/min)0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チャック径(Φmm)6
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500
空気消費量(m3/min)0.17
付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)133
本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6
音圧レベル(dB)70A
振動(m/s2)0.82
チャック径(Φmm)3
音響パワーレベル(dB)81A
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。