研削(グラインダー) :「塗膜はがし」の検索結果

研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途塗膜はがしや錆び落とし作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.53 高さ(mm)68 口金1/4PT 砥石径(Φmm)50 騒音値(dB)80
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)砥石・ディスク:50 高さ(mm)68 奥行(mm)70 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パッドサイズ(mm)48 ディスク寸法(mm)50 口金寸法(mm)1/4 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。 付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚 トラスコ品番278-1232 全長(mm)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式側方 ホース取付口G1/4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷