研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
エアーベルトサンダー (2) サンダー/ポリッシャー (72) 最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]): 10000すべて解除
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 (15件のレビュー) 当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途 研磨作業に 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 (9件のレビュー) 当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途 研磨作業に 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 (1件のレビュー) 当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途 研磨作業に 付属品 PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ 全長(mm) 266 質量(kg) 1.96 タイプ 非吸塵式、マジック式 全高(mm) 119 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 400 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 10 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 121 取扱説明書 (32.2MB)
チップサンダー U-TOOLS (埼玉精機) 当日出荷
用途 金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 付属品 レギュレター 全長(mm) 245 質量(kg) 0.71 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 280 騒音値(dB) 83 パット寸法(mm) 40×86
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) (1件のレビュー) 当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途 木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 360 ダイヤ寸法(mm) 5 ホース継手 Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm) 125
非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール 予約販売
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 質量(kg) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×119×241 流量(L/min) 400 オービットダイヤ(mm) 10 パッドサイズ(Φmm) 123
エアーダブルアクションサンダー AIRREX(アネスト岩田) (1件のレビュー) 翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますダブルアクション式
用途 鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 質量(kg) 0.95 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×123×100 空気消費量(L/min) 330 最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) コレット・ベルト・パッド/Φ125
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 8日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途 ●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~10000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
吸塵式オービタルサンダー(Bセット) 空研 5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途 パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。 仕様 マジックペーパー仕様 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用コンプレッサ 2.2KW 使用ホース内径(Φmm) 6.5
グラスポリシャー(本体) 空研 5日以内出荷
小型・超軽量
低騒音・低振動
耐水設計
用途 自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去
コーディング剤の塗付作業 無負荷回転速度(min-1 [r.p.m]) 10000 仕様 (パッド動作)オービタル 全長(mm) 153(パッド付) 質量(kg) 0.7(パッド付) タイプ 非吸塵式 全高(mm) 78(パッド付) 使用ホース内径(Φmm) 6.5 パッド寸法(mm) 73 空気消費量(m3 /min) 0.2 騒音レベル(dB(A)) 75.5 ホース取付口 Rc1/4 オービットダイヤ(mm) 3 使用コンプレッサ 2.2kW 振動3軸合成値(m/s2 ) 10.9
ダブルアクションサンダーΦ123mm U-TOOLS (埼玉精機) (1件のレビュー) 7日以内出荷 から 12日以内出荷
レギュレーター付き
用途 塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm) 172 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 91 口金 1/4PT ねじ径(mm) パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 380 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 123
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS 当日出荷
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
用途 金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。 付属品 マジックパットΦ72mm トラスコ品番 278-1245 全長(mm) 198 高さ(mm) 95 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 50・75 空気消費量(m3 /min) 0.28 排気方式 後方 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 45・72
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 5日以内出荷
他給式 他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途 マジックタイプ 付属品 ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm) 240 質量(kg) 1.29 タイプ パッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ホース内径(Φmm) 6.5 騒音値(dB) 81/(92)A ペーパー寸法(mm) Φ125 空気消費量(m3 /min) 0.393 振動 12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm) 5 コンプレッサー(kW) 2.2
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール 3日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途 研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm) 123×106×187 質量(kg) 1.4 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 ペーパー寸法(mm) (適合)Φ125 流量(L/min) 400 騒音レベル(dB(A)) 89 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) Φ123
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4 コンパクトツール 3日以内出荷
オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途 研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm) 123×119×240 質量(kg) 1.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 ペーパー寸法(mm) (適合)Φ125 流量(L/min) 400 騒音レベル(dB(A)) 89 オービットダイヤ(mm) 7 パッドサイズ(mm) Φ123
ミニダブルアクションサンダー TRUSCO 当日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途 金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。 高さ(mm) 95 ねじ径 パッド:5/16-24UNF 口金 1/4 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 騒音値(dB) 83 空気消費量(m3 /min) 0.28 排気方式 後方 ホース取付口 G1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6 オービットダイヤ(mm) 3
オービタルエアサンダー TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途 パテ研削・木工研削・金属研磨に。 トラスコ品番 161-1422 全長(mm) 135 質量(kg) 0.6 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 75×110 空気消費量(m3 /min) 0.3 ホース取付口 NPT1/4 オービットダイヤ(mm) 3 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 (1件のレビュー) 当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途 研磨作業に 付属品 PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ 全長(mm) 250 質量(kg) 1.9 タイプ 吸塵式、マジック式 全高(mm) 119 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 400 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 10 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 121 取扱説明書 (32.2MB)
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 予約販売
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途 パテ研削、金属の目ならし、木地研削 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ペーパー寸法(Φmm) 125 トラスコ品番 836-8082 セット内容 CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ 材質 アルミ合金 幅(mm) 123 全長(mm) 245 質量(kg) 1.12 高さ(mm) 99 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3 /min) 0.35 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 10 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 123
吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール 翌々日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途 パテ研削、金属の目ならし、木地研削など 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ペーパー寸法(Φmm) 125 トラスコ品番 836-1583 セット内容 CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック 材質 アルミ合金 幅(mm) 123 全長(mm) 247 質量(kg) 1.13 高さ(mm) 99 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3 /min) 0.35 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 10 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 123
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー 翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途 研磨作業に 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 トラスコ品番 541-5055 全長(mm) 210 質量(kg) 0.65 使用空気圧力(MPa) 0.62 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3 /min) 0.47 ホース取付口 NPT1/4 オービットダイヤ(mm) 5 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売 当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途 鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 トラスコ品番 826-6382 種別 ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 鉄 全長(mm) 210 質量(kg) 0.68 サイズ エアインレット1/4PT タイプ 自吸塵式 全高(mm) 82 パッド寸法(mm) 75×110 空気消費量(m3 /min) 0.4 使用エアーホース内径(Φmm) Φ6.35 オービットダイヤ(mm) 3
ディスクサンダー 不二空機 8日以内出荷
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 外径(Φmm) 125 全長(mm) 108 質量(kg) 1.0 穴径(Φmm) 22 ホース内径(Φmm) 9.5 給気口 PT1/4 空気消費量(m3 /min) 0.50
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研 当日出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。
低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。
握りやすく手にフィットするグリップ。
用途 木工、FRP、パテなどの研磨に 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 トラスコ品番 764-7913 セット内容 カップリングプラグ20PM 材質 樹脂、鉄 全長(mm) 137 質量(g) 610 タイプ (ペーパー)マジックシート 全高(mm) 82 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 75×110 空気消費量(m3 /min) 0.35 排気口 後方 ホース取付口 Rc1/4 オービットダイヤ(mm) 3
オービタルサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス) 当日出荷
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 全長(mm) 145 品番 9135 質量(g) 630 タイプ 非吸塵 全高(mm) 82 ペーパー寸法(mm) 75×110 空気消費量(m3 /min) 0.4 パッド マジック オービットダイヤ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダブルアクションサンダー 理研コランダム 5日以内出荷
作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 仕様 エアー式 付属品 カプラ、スピンドル油 質量(kg) 0.9 空気消費量(L/min) 380 ペーパー寸法(mm) Φ125 オービット径(Φmm) 5 騒音レベル(dB(A)) 78
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販) 当日出荷
ベルト変換ワンタッチ機構付。
ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途 金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール (1件のレビュー) 3日以内出荷
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 質量(kg) 1.1 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×94×250 流量(L/min) 350 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 7 パッドサイズ(Φmm) 123
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 3日以内出荷
回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 質量(kg) 1.9 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×122×242 流量(L/min) 400 騒音レベル(dB(A)) 85 オービットダイヤ(mm) 10 パッドサイズ(Φmm) 123
ダブルアクション・サンダー コンパクトツール (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途 金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。 寸法(mm) W123×H98×L153 質量(kg) 1.0 流量(L/min) 350 オービットダイヤ(mm) 10 パッドサイズ(mm) 123
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研 当日出荷
小型・超軽量低騒音・低振動抜群の握り心地
ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用ホース(mm) 6.5 全高(mm) 72(パッド付) ペーパー寸法(mm) 75×110 全長(mm) 153(パッド付) オービット径(Φmm) 3.0(オービットダイヤ) 空気消費量(m3 /min) 0.20 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 圧縮機 2.2(kW) 質量(kg) 0.70(パッド付) 付属品 カプラー20PM×1 仕様 マジック式(穴無し)非吸塵式 種別 非吸塵式
ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー 6日以内出荷
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販) 4日以内出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途 自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に家電や、楽器等の塗装面補修に 付属品 エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1 質量(kg) 0.56 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(m3 /min) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 83 振動(m/s2 ) 10.2a オービットダイヤ(mm) 3 ペーパー寸法(Φmm) 30
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLS 当日出荷
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途 金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。 トラスコ品番 278-1252 全長(mm) 172 高さ(mm) 91 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3 /min) 0.38 排気方式 後方 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 123
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 5日以内出荷
他給式 他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途 のりタイプ 付属品 ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm) 240 質量(kg) 1.29 タイプ パッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 ホース内径(Φmm) 6.5 騒音値(dB) 81/(92)A ペーパー寸法(mm) Φ125 空気消費量(m3 /min) 0.393 振動 12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm) 5 コンプレッサー(kW) 2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途 マジックタイプ 付属品 ・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ 全長(mm) 154 質量(kg) 0.92 タイプ パッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 騒音値(dB) 88A ペーパー寸法(mm) Φ125 空気消費量(m3 /min) 0.373 エアーインレット 0.25 振動 10.2 オービットダイヤ(mm) 5
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール 3日以内出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途 研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm) 123×119×225 質量(kg) 1.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 ペーパー寸法(mm) (適合)Φ125 流量(L/min) 400 騒音レベル(dB(A)) 87 オービットダイヤ(mm) 10 パッドサイズ(mm) Φ123
ダブルアクションサンダー SI 当日出荷
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途 パテ研磨、仕上げ研磨作業用。 付属品 クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個 トラスコ品番 595-6310 全長(mm) 154 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3 /min) 0.37 ホース取付口 1/4NPT オービットダイヤ(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
エアーサンダー(マジック式) エスコ 翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様 偏心円運動、Φ150mmマジック式 全長(mm) 280 質量(g) 1.2 使用圧力(MPa) 0.63 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 445 ホース長さ(m) ダストホース:1.9 騒音値(dB) 80 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” パッドサイズ(Φmm) 150 コンプレッサー(kW) 2.2 振動3軸合成値(m/s2 ) 1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定) 振動幅(mm) 5(真円より5偏心)
【モノタロウ限定】充電式マルチサンダー SANDECK バッテリーセット WORX 9日以内出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる
変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途 木材の表面仕上げ・面取り作業に
コーナーや狭い場所のサンディングに 付属品 マルチサンダー本体×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1 定格電圧(V) DC18 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 約4000~10000 本体質量(kg) 約1.2 連続使用時間(分) (○パッド/木工サンディング)Min:約60、Max:約15 モーター電圧(V) 20(MAX) スピード調節 スピードの設定:1-6 オービットダイヤ(mm) ランダムプレート:2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8
ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
C面チップ SI 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ