絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 950(3)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(3)
  • 5000(7)
  • 7000(10)
  • 8000(8)
  • 8500(27)
  • 9000(21)
  • 9500(5)
  • 10000(61)
  • 11000(12)
  • 12000(22)
  • 13000(11)
  • 15000(19)
  • 16000(21)
  • 17000(7)
  • 18000(17)
  • 19000(6)
  • 20000(7)
ブランド
  • モノタロウ(23)
  • コンパクトツール(62)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • 東空販売(16)
  • Axel(16)
  • TRUSCO(15)
  • ホーザン(13)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • エスコ(10)
  • オフィスマイン(10)
  • 日東工器(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 空研(8)
  • U TOOLS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式モノタロウ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ非吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125取扱説明書(8.1MB)
サンドブラスターガン モノタロウサンドブラスターガンモノタロウ(57件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし粒度46~100寸法(mm)290×255×90質量(g)600使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式モノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123取扱説明書(8.1MB)
アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウアングルポリッシャー ミニミニモノタロウ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ全長(mm)135質量(g)580使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(10.0MB)
エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウエアーベルトサンダー 20×520用モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.6MB)
エアーオービタルサンダー モノタロウエアーオービタルサンダーモノタロウ(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様マジックパッド非吸塵式付属品エアーカプラー20PM質量(kg)0.85使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3
SB-07用ノズル SSPOWERSB-07用ノズルSSPOWER(2件のレビュー)
799税込879
1パック(2個)
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウ交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
M1216用のパッドです
用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51
交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用 モノタロウ交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用モノタロウ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド寸法(Φmm)123材質ポリウレタン
研磨ローラー モノタロウ研磨ローラーモノタロウ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに回転数(min-1[r.p.m])7000付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
SB-07用ブラストガン SSPOWERSB-07用ブラストガンSSPOWER(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
部品 研磨ローラー用ローラー モノタロウ部品 研磨ローラー用ローラーモノタロウ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー適合M39360
コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)取扱説明書(3.49MB)
交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用 モノタロウ交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用モノタロウ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド寸法(Φmm)123材質ポリウレタン
アングルポリシャー ミニ モノタロウアングルポリシャー ミニモノタロウ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に回転数(min-1[r.p.m])3200仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)全長(mm)178質量(kg)0.88空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.5MB)
交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用モノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
M1218用のパッドです
用途M1218用専用部品適合本体M1218ねじサイズ5/16×24パッド径(Φmm)51
サンドブラスター AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスターAIRREX(アネスト岩田)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。最高使用圧力(MPa)0.7内寸法(mm)奥行470×580×280本体質量(kg)18空気消費量(L/min)70~140ノズル口径(Φmm)3.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510ホッパー容量(g)6000~10000付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
SB-07用ハンドグローブ SSPOWERSB-07用ハンドグローブSSPOWER(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1組
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
アングルサンダー ミニ モノタロウアングルサンダー ミニモノタロウ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚全長(mm)178質量(kg)0.7空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(4.0MB)
DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)DIY用ベルトサンダーAIRREX(アネスト岩田)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)ベルトサンダーAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000質量(g)800ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨
アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウアングルダブルアクションサンダー ミニモノタロウ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ダブルアクション付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド全長(mm)178質量(kg)0.65空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(7.2MB)
交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウ交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用モノタロウ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
M2214用のパッドです
用途M2214用専用部品適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)51
ベビーベルトン 日東工器ベビーベルトン日東工器
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタ用スタンドAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
SB-07BG用先端パーツ SSPOWERSB-07BG用先端パーツSSPOWER(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
アングルサンダー ミニミニ モノタロウアングルサンダー ミニミニモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2全長(mm)125質量(g)340使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(9.9MB)
サンドブラスタ SSPOWERサンドブラスタSSPOWER(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
SB-07用保護シート SSPOWERSB-07用保護シートSSPOWER(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3枚)
欠品中
サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
エジェクター ホーザンエジェクターホーザン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合機種SG-106アズワン品番64-5106-58
ベルトン CLタイプ 日東工器ベルトン CLタイプ日東工器
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
ベルトサンダー YoshidaToolsベルトサンダーYoshidaTools(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1)全長(mm)320質量(kg)0.93ねじ寸法(ホース口金)RC1/4ハンドルレバー方式推奨ホース径(mm)9.5ベルト寸法(mm)10×330空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー コンパクトツールオービタルサンダーコンパクトツール
42,980税込47,278
1台
当日出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。質量(kg)0.8ペーパー寸法(mm)幅75使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88空気接続口PT1/4流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック) マスターエアツール2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)マスターエアツール
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッドベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
赤色質量(g)15全高(mm)25寸法(Φmm)50【2インチ】ねじサイズM6(6mm)
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム)エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット3M(スリーエム)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
SB-07用エアフィルタ SSPOWERSB-07用エアフィルタSSPOWER
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
ベルトサンダー(10mm)本体 空研ベルトサンダー(10mm)本体空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(5件のレビュー)
12,300税込13,530
1組
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
...
研磨(空圧)