絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- SHINANO(信濃機販)(42)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- 東空販売(16)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- エス・ピー・エアー(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- U TOOLS(7)
- 大塚刷毛製造(6)
- KOVAX(コバックス)(6)
- 3M(6)
- SI(6)
- オフィスマイン(5)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
商品豆知識
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
コードレスクリーニングブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)
マスターエアツール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する色赤色質量(g)15全高(mm)25寸法(Φmm)50【2インチ】ねじサイズM6(6mm)
ダブルアクションサンダー ドリームサン
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。質量(g)730タイプ非吸塵回転数(min-1[r.p.m])11000全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
RUPES マジックパッド 75Φ
RUPES¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。外径(Φmm)75型番990.007
チップサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
オービダルサンダー 71x106mm
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービタルサンダー
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台当日出荷あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
エアーベルトサンダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
アングルミニポリッシャーΦ72mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。全長(mm)185質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)350騒音レベル(dB(A))84オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)72
ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
オービタルサンダー ドリームサン
KOVAX(コバックス)¥50,980税込¥56,0781台当日出荷パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。 630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
バーティカルポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ロロック サンダー 33577
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。本体質量(g)0.65最大回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
ポリッシャー
KTC¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどにトラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
ミニダブルアクションサンダーΦ30mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)‐無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)140騒音レベル(dB(A))75オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
ダブルアクションサンダー(吸塵式)
コンパクトツール¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
ポリッシングサンダー
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781枚当日出荷塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
低速バリキラー サンダー
ZTEC¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!仕様低速7000回転質量(kg)0.73タイプ電動電源(AC V)100
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕上げ研磨に最適です。用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.38使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
ミニポリッシャ
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台当日出荷バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"騒音レベル(dB(A))82ホース口金Rc 1/4inchパッドサイズ(Φmm)45、72
ミニダブルアクションサンダー ウールジスク
コンパクトツール¥539税込¥5931個当日出荷細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。用途適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。トラスコ品番401-0167適合機種942MPS材質ウール厚さ(mm)5寸法(mm)50品名バフ
ダブルアクションサンダー
SI¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
TOOLS 揺動サンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)トラスコ品番256-0544全長(mm)235高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.34排気方式後方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)73×100使用ペーパーマジックシートタイプ
GO9サンダー
日本研紙¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。用途研磨用仕様空気消費量:3CFM適合推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ質量(kg)0.96回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気接続口1/4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×12.5×140
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨