研磨(空圧) :「アルミ ホイール 研磨」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。 付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図 適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき 質量(kg)0.95 回転数(min-1[r.p.m])10000 口内径(Φmm)(黒ホース)21 空気消費量(L/min)340 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)2 空気圧力(MPa)0.4~0.6 口外径(Φmm)(黒ホース)25.4 高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190 空気接続口1/4 ホース外径(Φmm)25
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷