軽量、堅牢設計です。
クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
トラスコ品番471-5314
全長(mm)260
質量(kg)0.8
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.39
ベルト寸法(mm)10×330
ホース取付口1/4
排気方向後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量、堅牢設計です。
クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
トラスコ品番471-5322
全長(mm)360
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.39
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。