研磨(空圧) :「池用」の検索結果
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「手軽に素早く、パワフル研磨」。業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)。AC品並みの研削性能!。AC品並みの集じん性能!。待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い。コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!。5段変速+オートモード搭載。(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削
仕様全長×全幅×全高(mm):325×199×150(BSL36A18X装着時)
質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)
ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)実用充電約19 満充電約25
研磨ベルト寸法(mm)76×533
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。