研磨(空圧) :「給気口」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。
研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。
装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
全高(mm)124
ホース内径(Φmm)9.5
ベルト速度(m/min)1200
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.57
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)125
全長(mm)108
質量(kg)1.0
穴径(Φmm)22
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.50
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。