研磨(空圧) :「φ6 エア ホース」の検索結果

研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状 左利き、右利きのどちらでも対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチ トラスコ品番754-2763 質量(kg)1.36 ベルト速度(m/min)1810 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)260 排気方式後方排気 ベルト寸法(mm)6×610、13×610 ホース取付口RC1/4
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷