研磨(空圧) :「m5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm)135 質量(g)580 使用空気圧力(MPa)0.55 取付ねじM6 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

アングルサンダー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2 全長(mm)125 質量(g)340 使用空気圧力(MPa)0.55 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(9.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

研磨ローラー モノタロウ 動画あり
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド 寸法(mm)170×115×100 質量(kg)1.1 空気消費量(L/min)300 使用空気圧力(MPa)0.62 ローラーサイズ(mm)60×50Φ 空気接続口PT1/4 ベルト寸法(mm)60×260 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.0MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

おすすめ人気ランキング