研磨(空圧) :「回転数 調整」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)860 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
22,980 税込25,278
当日出荷