研磨(空圧) :「小型エアーモーター」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業 全高(mm)81(パッド付き) ペーパー寸法(mm)Φ125 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 オービットダイヤ(mm)5
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番764-7913 セット内容カップリングプラグ20PM 材質樹脂、鉄 全長(mm)137 質量(g)610 タイプ(ペーパー)マジックシート 全高(mm)82 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷