研磨(空圧) :「木工用面取り」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚
種別非吸塵式
全長(mm)287(パッド含)
質量(kg)0.84(パッド含)
全高(mm)82(パッド含)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330
ペーパー寸法(mm)10×330、12×330
ベルト速度(m/min)1360
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
空気消費量(Nm3/min)0.34
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。
排気方向を自由に変える事が出来る。
ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。
スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。
鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。
木工加工品の研削作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
全長(mm)330
質量(kg)0.9
全幅(mm)85
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
空気消費量(m3/min)0.45
騒音レベル(dB(A))85
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
使用コンプレッサ2.2kW
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト
トラスコ品番829-2397
セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60
全長(mm)330(パッド付)
質量(kg)0.9(パッド付)
全幅(mm)85(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
騒音レベル(dB(A))85
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)0.7
2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。