研磨(空圧) :「空研 エアー サンダー」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
トラスコ品番295-4257
全長(mm)183
質量(kg)1.06
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.38
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。
タイプ吸塵式(マジック付)
仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mm
トラスコ品番295-4222
全長(mm)182(パッド付)
質量(kg)1.05(パッド付)
全高(mm)95(パット付)
空気消費量(m3/min)0.38
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500
ホース口金取付ねじRc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー2.2kw
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))86
空気消費量(m3/min)0.38
全高(mm)95(パッド付)
全長(mm)181(パッド付)
質量(kg)1.05(パッド付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
圧縮機2.2(kW)
オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)
付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)
仕様マジック式(穴無し)非吸塵式
トラスコ品番295-4206
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
全高(mm)72(パッド付)
ペーパー寸法(mm)75×110
全長(mm)153(パッド付)
オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ)
空気消費量(m3/min)0.20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
圧縮機2.2(kW)
質量(kg)0.70(パッド付)
付属品カプラー20PM×1
仕様マジック式(穴無し)非吸塵式
種別非吸塵式
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業
全高(mm)81(パッド付き)
ペーパー寸法(mm)Φ125
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500
オービットダイヤ(mm)5
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用(ペーパータイプ)のり付
小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000
ペーパー径(Φmm)75
付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚
トラスコ品番423-7421
全長(mm)204(パッド含)
質量(kg)0.82(パッド含)
全高(mm)86(パッド含)
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))81.5
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様糊付きペーパー使用
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。
タイプ吸塵式(マジック付)
仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mm
トラスコ品番295-4231
全長(mm)243(パッド付)
質量(kg)1.3(パッド付)
全高(mm)103(パット付)
空気消費量(m3/min)0.45
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
ホース口金取付ねじRc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー2.2kw
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。
低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。
握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番764-7913
セット内容カップリングプラグ20PM
材質樹脂、鉄
全長(mm)137
質量(g)610
タイプ(ペーパー)マジックシート
全高(mm)82
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.35
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.38
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用(ペーパータイプ)マジックシート
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
トラスコ品番764-7905
セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM
材質樹脂
全長(mm)212
タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート
全高(mm)81
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.35
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジング。パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
空気消費量(m3/min)0.45
全高(mm)101(パッド付)
全長(mm)247(パッド付)
質量(kg)1.30(パッド付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500]
圧縮機2.2(kW)
オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ)
仕様マジック式(穴無し)
付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)
トラスコ品番295-4150
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用(ペーパータイプ)のり付
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000
セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚
種別非吸塵式
全長(mm)287(パッド含)
質量(kg)0.84(パッド含)
全高(mm)82(パッド含)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330
ペーパー寸法(mm)10×330、12×330
ベルト速度(m/min)1360
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
空気消費量(Nm3/min)0.34
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。
小型・軽量にしてパワフル。
低振動・低騒音。
冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。
手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。
操作性抜群のV型グリップ。
用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。
仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7
空気消費量(m3/min)0.47
騒音レベル(dB(A))84
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(Φmm)122
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様マジックペーパー仕様
ホース口金取付ねじRc1/4
使用コンプレッサ2.2KW
使用ホース内径(Φmm)6.5
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。
排気方向を自由に変える事が出来る。
ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。
スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。
鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。
木工加工品の研削作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
全長(mm)330
質量(kg)0.9
全幅(mm)85
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
空気消費量(m3/min)0.45
騒音レベル(dB(A))85
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
使用コンプレッサ2.2kW
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業
付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)
全長(mm)204(パッド付)
質量(kg)0.82(パッド付)
タイプパッド動作:シングル・デュアル
全高(mm)86(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)
機能吸塵:非吸塵式
空気消費量(m3/min)0.45
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
騒音レベル(dB(A))81.5
オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4
使用ペーパーΦ75mm
1セット
¥48,900
税込¥53,790
4日以内出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)
用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りに
セット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120
全長(mm)427
質量(kg)1.6
全幅(mm)114
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)20×520
ベルト速度(m/min)2200
空気消費量(m3/min)0.62
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8575-41
振動3軸合成値(m/s2)1.1
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮
仕様使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5
全長(mm)282
質量(kg)1.3
全高(mm)91
空気消費量(m3/min)0.25(Normal)
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))89
ストローク長(mm)6
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト
トラスコ品番829-2397
セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60
全長(mm)330(パッド付)
質量(kg)0.9(パッド付)
全幅(mm)85(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
騒音レベル(dB(A))85
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)0.7
2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。
シングル回転特有のリアクションの減少。
粘り強い強力モータの採用。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800
ペーパー径(Φmm)125
仕様マジックペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm
全長(mm)245(パッド付)
質量(kg)1.5(パッド付)
タイプ非吸塵式
全高(mm)104(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.58
騒音レベル(dB(A))84.5
ホース取付口Rc1/4
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。
シングル回転特有のリアクションの減少。
粘り強い強力モータの採用。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800
ペーパー径(Φmm)125
仕様糊付きペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm
全長(mm)245(パッド付)
質量(kg)1.5(パッド付)
タイプ非吸塵式
全高(mm)104(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.58
騒音レベル(dB(A))84.5
ホース取付口Rc1/4
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研削作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000
仕様糊付きペーパー仕様
全長(mm)137(パッド付)
質量(kg)0.61(パッド付)
タイプ非吸塵式
全高(mm)82(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.35
騒音レベル(dB(A))77
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3.0
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
小型・超軽量。
低騒音・低振動。
抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に
木工の研磨作業に
ホース口金取付ねじRc1/4
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。
低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。
高い集塵能力を発揮。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ
握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。
あらゆる塗装の足付け作業に。
木工研磨作業に。
全長(mm)212
質量(g)740
タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート
全幅(mm)122
全高(mm)81
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.35
排気口後方
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))86
オービットダイヤ(mm)5
振動3軸合成値(m/s2)2.9
使用ペーパーΦ125mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。