研磨(空圧) :「研磨用 ウール」の検索結果
RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。