ミニダブルアクションサンダー70mmΦエス・ピー・エアー翌日出荷
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。
1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。
ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000仕様レギュレータ-内蔵トラスコ品番541-4725全長(mm)125質量(kg)0.67使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)70オービット径(Φmm)2ホース取付口NPT1/4
ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)税込¥37,378¥33,980
C面チップSI税込¥18,678¥16,980
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980